406SF
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058455
N° MFR406SF
Prix482.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058455
N° MFR406SF
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
Votre prix482.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
406 pi2 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    23 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Série
    64
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5310 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    406SF
  • CUP_NON
    097741010108
  • Poids
    1.70 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    406 pi2 BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 406SF présente un diamètre d'alésage de 30 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 23 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif