Aperçu
Description du fabricant
6407 C3 BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur100 mm
- Hauteur totale25 mm
- Largeur totale25 mm
- Longueur totale100 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques
- Dégagement interneC3
- Largeur de l’anneau extérieur25 mm
- Numéro de catalogue du fabricant6407C3
- Numéro CUP du fabricant029176066412
- CUP_NON029176066412
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482105052
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6407C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 25 mm, pour une longue durée de vie.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature