6408

NTN
6408

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 27 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI00058489
N° MFR6408
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6408

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 27 mm de largeur, ouvert, sans anneau de retenue, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI00058489
N° MFR6408
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6408 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0630 po, 27.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Rpm max.
    8200 tr/min
  • Série
    64
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15840 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8200 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6408
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359584134
  • CUP_NON
    4547359584134
  • Poids
    2.73 lb
  • Description
    6408 BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes radial/à rainure profonde a un alésage de 40 mm, un type ouvert, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 27 mm pour les utilisations radiales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif