6409-C3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 29 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI00058512
N° MFR6409-C3
Prix316.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 29 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI00058512
N° MFR6409-C3
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
Votre prix316.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6409-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    29 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    7700 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    64
  • Capacité de charge dynamique radiale
    81000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    47500 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6409-C3
  • CUP_NON
    4054372330124
  • Poids
    3.37 lb
  • Description
    6409-C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6409-C3 présente un diamètre d'alésage de 45 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 29 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues