6409/C3

SKF
6409/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 45 mm, diamètre extérieur : 120 mm, largeur 29 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058513
N° MFR6409/C3
Prix377.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6409/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 45 mm, diamètre extérieur : 120 mm, largeur 29 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058513
N° MFR6409/C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix377.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6409 C3 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    29 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    29 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Série
    64
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17108 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10116 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6409/C3
  • CUP_NON
    7316576621161
  • Poids
    3.45 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3
  • Description
    6409 C3 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6409/C3 présente un diamètre d'alésage de 45 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 29 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues