410H
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 50 mm, diamètre extérieur : 130 mm, largeur 31 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058522
N° MFR410H
Prix439.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 50 mm, diamètre extérieur : 130 mm, largeur 31 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058522
N° MFR410H
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
Votre prix439.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
410 H BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Heavy 400 a une section transversale plus épaisse

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    P
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.221 po
  • Rayon du filet
    0.083 po
  • Rpm max.
    3280 tr/min
  • Série
    400
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12200 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    410H
  • Numéro CUP du fabricant
    087796067851
  • CUP_NON
    087796067851
  • Poids
    4.15 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Traverses super finies • Fonctionnement silencieux • La série Heavy 400 a une section transversale plus épaisse
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    410 H BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 410H présente un diamètre d'alésage de 50 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 31 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif