6412

SKF
6412

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 60 mm, diamètre extérieur : 150 mm, largeur 35 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058570
N° MFR6412
Prix674.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6412

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 60 mm, diamètre extérieur : 150 mm, largeur 35 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058570
N° MFR6412

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix674.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6412 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    35 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    35 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Série
    64
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24279 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15624 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6412
  • CUP_NON
    7316576621215
  • Poids
    6.24 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    6412 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6412 présente un diamètre d'alésage de 60 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur de 35 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues