Motion
6413

NTN
6413

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 65 mm, diamètre extérieur : 160 mm, largeur 37 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058586
N° MFR6413
Prix628.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6413

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 65 mm, diamètre extérieur : 160 mm, largeur 37 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058586
N° MFR6413
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
Votre prix628.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6413 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    37 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4567 po, 37.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Rpm max.
    5200 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27650 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16290 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6413
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359584349
  • CUP_NON
    4547359584349
  • Poids
    7.41 lb
  • Description
    6413 BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6413 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 65 mm avec un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur de 37 mm, ouvert pour une utilisation standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif