6414

NTN
6414

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 70 mm, diamètre extérieur : 180 mm, largeur 42 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058599
N° MFR6414
Prix1,075.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6414

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 70 mm, diamètre extérieur : 180 mm, largeur 42 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058599
N° MFR6414
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
Votre prix1,075.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6414 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    42 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6535 po, 42.000 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31920 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20120 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6414
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359584363
  • CUP_NON
    4547359584363
  • Poids
    11.07 lb
  • Description
    6414 BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6414 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 70 mm avec un diamètre extérieur de 180 mm et une largeur de 42 mm, ouvert pour une utilisation standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif