6415-M
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 75 mm, diamètre extérieur : 190 mm, largeur 45 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058609
N° MFR6415-M
Prix1,570.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 75 mm, diamètre extérieur : 190 mm, largeur 45 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058609
N° MFR6415-M
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
Prix1,570.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6415-M

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Rpm max.
    6600 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    64
  • Capacité de charge dynamique radiale
    141000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    97000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6415-M
  • CUP_NON
    4012801206358
  • Poids
    15.05 lb
  • Description
    6415-M
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde présente un alésage droit de 75 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 190 mm et une largeur globale de 45 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues