6415

NTN
6415

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 75 mm, diamètre extérieur : 190 mm, largeur 45 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058612
N° MFR6415
Prix1,259.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6415

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 75 mm, diamètre extérieur : 190 mm, largeur 45 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058612
N° MFR6415
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
Votre prix1,259.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6415 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.7717 po, 45.000 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Série
    64
  • Capacité de charge dynamique radiale
    34170 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    22250 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6415
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359584387
  • CUP_NON
    4547359584387
  • Poids
    12.99 lb
  • Description
    6415 BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6415 présente un diamètre d'alésage de 75 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 190 mm et une largeur de 45 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif