6416

SKF
6416

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 80 mm, diamètre extérieur : 200 mm, largeur 48 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058628
N° MFR6416
Prix1,635.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6416

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 80 mm, diamètre extérieur : 200 mm, largeur 48 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058628
N° MFR6416
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
Prix1,635.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6416 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    200 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    48 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    48 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Série
    64
  • Capacité de charge dynamique radiale
    36644 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    28101 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6416
  • CUP_NON
    7316576621277
  • Poids
    14.98 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    6416 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 80 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 200 mm et une largeur globale de 48 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues