6417

SKF
6417

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 85 mm, diamètre extérieur : 210 mm, largeur 52 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058641
N° MFR6417
Prix1,970.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6417

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 85 mm, diamètre extérieur : 210 mm, largeur 52 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058641
N° MFR6417
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
Prix1,970.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6417 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    210 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    52 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    52 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Série
    64
  • Capacité de charge dynamique radiale
    39117 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    30799 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6417
  • CUP_NON
    7316576621284
  • Poids
    17.63 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    6417 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 85 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 210 mm et une largeur globale de 52 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues