Motion
6418/C3

SKF
6418/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 90 mm, diamètre extérieur : 225 mm, largeur 54 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058656
N° MFR6418/C3
Prix3,473.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6418/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 90 mm, diamètre extérieur : 225 mm, largeur 54 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058656
N° MFR6418/C3
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
Prix3,473.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6418 C3 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    225 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    54 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    54 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Série
    64
  • Capacité de charge dynamique radiale
    41814 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33721 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6418/C3
  • CUP_NON
    7316577067128
  • Poids
    21.31 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3
  • Description
    6418 C3 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde 6418/C3 offre un diamètre d’alésage de 90 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 225 mm et une largeur de 54 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues