6900

NSK
6900

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 10 mm, diamètre extérieur : 22 mm, largeur 6 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058662
N° MFR6900
Prix86.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6900

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 10 mm, diamètre extérieur : 22 mm, largeur 6 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058662
N° MFR6900
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
Prix86.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6900 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    22 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    6 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    6 mm
  • Rpm max.
    38000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2700 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6900
  • CUP_NON
    029176030505
  • Description
    6900 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6900 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 10 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 22 mm et une largeur de 6 mm pour les applications industrielles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif