Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage10 mm
- Diamètre extérieur22 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale6 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure6 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet0.3 mm
- Rpm max.40000 tr/min
- Série619
- Capacité de charge dynamique radiale562 lbf
- Capacité de charge statique radiale252 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant1900SZZ
- CUP_NON097741025300
- Poids0.04 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description1900SZZ BRG
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 10 mm, un double joint, un diamètre extérieur de 22 mm et une largeur globale de 6 mm.