Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage12 mm
- Diamètre extérieur24 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale6 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure6 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet0.3 mm
- Rpm max.36000 tr/min
- Série619
- Capacité de charge dynamique radiale655 lbf
- Capacité de charge statique radiale337 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant1901SZZ
- CUP_NON097741025324
- Poids0.04 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description1901SZZ BRG
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 1901SZZ offre un diamètre d’alésage de 12 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 24 mm et une largeur de 6 mm.