1902SZZ

MRC (SKF)
1902SZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 28 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00058707
N° MFR1902SZZ
Prix113.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
1902SZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 28 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00058707
N° MFR1902SZZ
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
Votre prix113.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1902 SZZ BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    7 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    7 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Série
    619
  • Capacité de charge dynamique radiale
    906 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    459 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1902SZZ
  • CUP_NON
    097741025348
  • Poids
    0.05 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    1902 SZZ BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde 1902SZZ offre un diamètre d’alésage de 15 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 28 mm et une largeur de 7 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif