61904-2RZ

SKF
61904-2RZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 37 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00058765
N° MFR61904-2RZ
Prix183.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61904-2RZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 37 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00058765
N° MFR61904-2RZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix183.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
61904 2RZ BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    37 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    9 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    9 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Série
    619
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1432 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    821 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61904-2RZ
  • CUP_NON
    7316577121967
  • Poids
    0.09 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    61904 2RZ BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde présente un diamètre d’alésage de 20 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 37 mm et une largeur globale de 9 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues