Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur42 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale9 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure9 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet0.3 mm
- Rpm max.19000 tr/min
- Série619
- Capacité de charge dynamique radiale1490 lbf
- Capacité de charge statique radiale933 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant1905S
- CUP_NON097741002295
- Poids0.11 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description1905 S BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 1905S présente un diamètre d'alésage de 25 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 42 mm et une largeur de 9 mm.