GAY40-NPP-B

INA (Schaeffler)
GAY40-NPP-B

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 40 mm, diamètre extérieur de 3.1496 po, largeur de 39.45 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00058787
N° MFRGAY40-NPP-B
Prix121.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
GAY40-NPP-B

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 40 mm, diamètre extérieur de 3.1496 po, largeur de 39.45 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00058787
N° MFRGAY40-NPP-B
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
Votre prix121.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GAY40-XL-NPP-B

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    3.1496 po
  • Largeur totale
    39.45 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    21 mm
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la bague intérieure
    36.5 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    19800 N
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    GAY..-NPP-B
  • CUP_NON
    4012802794564
  • Poids
    1.35 lb
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif