6904ZZNR

NSK
6904ZZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E 37 mm, largeur 9 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00058801
N° MFR6904ZZNR
Prix123.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6904ZZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E 37 mm, largeur 9 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00058801
N° MFR6904ZZNR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix123.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6904 ZZNR BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    37 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    9 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C3
  • Largeur de l’anneau extérieur
    9 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6904ZZNR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176533297
  • CUP_NON
    029176533297
  • Description
    6904 ZZNR BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6904ZZNR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 20 mm avec un diamètre extérieur de 37 mm et une largeur de 9 mm, double blindage pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif