A-99202-08A

NSK
A-99202-08A

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, DI 1.3750 po, largeur 0.4375 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00058809
N° MFRA-99202-08A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
A-99202-08A

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, DI 1.3750 po, largeur 0.4375 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00058809
N° MFRA-99202-08A
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
A99202-08A BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.3750 po
  • Largeur totale
    0.4375 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.4375 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    A-99202-08A
  • Numéro CUP du fabricant
    029176019852
  • CUP_NON
    029176019852
  • Description
    A99202-08A BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8483903000
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le A-99202-08A est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.5000 po avec un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.4375 po, ouvert pour une utilisation standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif