Motion
6908

NTN
6908

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 40 mm, diamètre extérieur : 62 mm, largeur 12 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058842
N° MFR6908
Prix182.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6908

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 40 mm, diamètre extérieur : 62 mm, largeur 12 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058842
N° MFR6908

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix182.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6908 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4724 po, 12.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Série
    69
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3030 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2000 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6908
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359006797
  • CUP_NON
    4547359006797
  • Poids
    0.25 lb
  • Description
    6908 BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6908 présente un diamètre d'alésage de 40 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 12 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif