1909S
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 45 mm, diamètre extérieur : 68 mm, largeur 12 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058853
N° MFR1909S
Prix354.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 45 mm, diamètre extérieur : 68 mm, largeur 12 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058853
N° MFR1909S
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
Votre prix354.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1909 S BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    68 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    12 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.64 mm
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Série
    619
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2430 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1909S
  • CUP_NON
    097741002356
  • Poids
    0.30 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    1909 S BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 1909S présente un diamètre d'alésage de 45 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 68 mm et une largeur de 12 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif