61909

SKF
61909

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 45 mm, diamètre extérieur : 68 mm, largeur 12 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058855
N° MFR61909
Prix335.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61909

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 45 mm, diamètre extérieur : 68 mm, largeur 12 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058855
N° MFR61909

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix335.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
61909 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    68 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    12 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Série
    619
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3147 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2428 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61909
  • CUP_NON
    7316577121981
  • Poids
    0.31 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    61909 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 61909 présente un diamètre d'alésage de 45 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 68 mm et une largeur de 12 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues