6909ZZ

NSK
6909ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 68 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058858
N° MFR6909ZZ
Prix344.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6909ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 68 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058858
N° MFR6909ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix344.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6909 ZZ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    68 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6909ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176066733
  • CUP_NON
    029176066733
  • Description
    6909 ZZ BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6909ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 45 mm, un double blindage, un diamètre extérieur de 68 mm et une largeur de 12 mm pour les machines robustes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif