6908ZZC3

NSK
6908ZZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058863
N° MFR6908ZZC3
Prix234.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6908ZZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058863
N° MFR6908ZZC3
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
Votre prix234.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6908 ZZ C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    12 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13700 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6908ZZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176429422
  • CUP_NON
    029176429422
  • Description
    6908 ZZ C3 BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6908ZZC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 40 mm, un double blindage, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 12 mm pour une utilisation industrielle.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif