Aperçu
Description du fabricant
1911 S BRG
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage55 mm
- Diamètre extérieur80 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale13 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure13 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet1 mm
- Rpm max.9500 tr/min
- Série619
- Capacité de charge dynamique radiale3710 lbf
- Capacité de charge statique radiale3150 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant1911S
- CUP_NON097741002394
- Poids0.44 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description1911 S BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes à rainure profonde/radiale 1911S présente un diamètre d'alésage de 55 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 13 mm.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité