6912

NTN
6912

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 60 mm, diamètre extérieur : 85 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058903
N° MFR6912
Prix364.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6912

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 60 mm, diamètre extérieur : 85 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058903
N° MFR6912
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
Votre prix364.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6912 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5118 po, 13.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Rpm max.
    8900 tr/min
  • Série
    69
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4090 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3210 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6912
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359006933
  • CUP_NON
    4547359006933
  • Poids
    0.43 lb
  • Description
    6912 BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement radial et à rainure profonde comprend un diamètre d’alésage de 60 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 85 mm et une largeur globale de 13 mm, parfait pour le soutien radial.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif