6913

NSK
6913

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 65 mm, diamètre extérieur : 90 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058909
N° MFR6913
Prix502.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6913

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 65 mm, diamètre extérieur : 90 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058909
N° MFR6913
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
Votre prix502.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6913 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    13 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    13 mm
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17400 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6913
  • Numéro CUP du fabricant
    029176026850
  • CUP_NON
    029176026850
  • Poids
    0.46 lb
  • Description
    6913 BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6913 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 65 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 13 mm pour les applications de précision.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif