6911ZZ

NSK
6911ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058914
N° MFR6911ZZ
Prix311.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6911ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058914
N° MFR6911ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix311.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6911 ZZ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    13 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C0
  • Largeur de l’anneau extérieur
    13 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6911ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176066764
  • CUP_NON
    029176066764
  • Description
    6911 ZZ BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6911ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 55 mm avec un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 13 mm, double blindage pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif