6913VV

NSK
6913VV

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00058916
N° MFR6913VV
Prix389.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6913VV

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00058916
N° MFR6913VV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix389.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6913 VV BRG
  • Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
  • Technologie de graisse avancée : lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde
  • Balles de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse
  • Roulement ouvert : désignation de préfixe nul
  • Scellé des deux côtés : désignation de préfixe VV
  • Blindé des deux côtés : désignation de préfixe ZZ

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    13 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +110 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    13 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    7100 tr/min
  • Série
    69
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17400 N
  • Capacité de charge statique radiale
    16100 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6913VV
  • Numéro CUP du fabricant
    029176026867
  • CUP_NON
    029176026867
  • Poids
    0.44 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Acier de haute qualité — Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 % • Technologie de graisse avancée — Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde • Billes de haute qualité — Fonctionnement silencieux et fluide même à haute vitesse • Roulement ouvert : désignation de préfixe nul • Scellé des deux côtés : désignation de préfixe VV • Blindé des deux côtés : désignation de préfixe ZZ
  • Description
    6913 VV BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6913VV est un roulement à billes à rainure profonde radial de 65 mm avec double joint et diamètre extérieur de 90 mm pour usage industriel.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif