6919VV

NSK
6919VV

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 95 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00058918
N° MFR6919VV
Prix1,717.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6919VV

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 95 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00058918
N° MFR6919VV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,717.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6919VV BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    95 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +110 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Série
    69
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    33500 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6919VV
  • Numéro CUP du fabricant
    029176069574
  • CUP_NON
    029176069574
  • Poids
    1.52 lb
  • Description
    6919VV BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6919VV est un roulement à billes radial à rainure profonde de 95 mm avec double joint et diamètre extérieur de 130 mm pour les machines industrielles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif