61914

SKF
61914

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 70 mm, diamètre extérieur : 100 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058924
N° MFR61914
Prix646.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61914

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 70 mm, diamètre extérieur : 100 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058924
N° MFR61914

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix646.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
61914 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Série
    619
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4114 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61914
  • CUP_NON
    7316577122001
  • Poids
    0.79 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    61914 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec diamètre d'alésage de 70 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 100 mm et largeur de 16 mm, idéal pour les utilisations radiales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues