6915

NSK
6915

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 75 mm, diamètre extérieur : 105 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058927
N° MFR6915
Prix669.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6915

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 75 mm, diamètre extérieur : 105 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058927
N° MFR6915

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix669.53 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6915 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    105 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm
  • Rpm max.
    7100 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24400 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6915
  • Numéro CUP du fabricant
    029176030116
  • CUP_NON
    029176030116
  • Poids
    0.79 lb
  • Description
    6915 BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6915 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 75 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 105 mm et une largeur de 16 mm pour une utilisation intensive.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif