Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage85 mm
- Diamètre extérieur120 mm
- Largeur totale18 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointOuvert
- Numéro de catalogue du fabricant1917 S
- CUP_NON097741002455
- Poids1.21 lb
- Description1917 S BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 1917 S est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 85 mm avec un diamètre extérieur de 120 mm, une largeur de 18 mm, une conception droite, un type ouvert.