61917

SKF
61917

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 85 mm, diamètre extérieur : 120 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058943
N° MFR61917
Prix987.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61917

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 85 mm, diamètre extérieur : 120 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058943
N° MFR61917

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix987.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
61917 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    18 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Série
    619
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7171 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6744 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61917
  • CUP_NON
    7316577122025
  • Poids
    1.25 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    61917 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 61917 présente un diamètre d'alésage de 85 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 18 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues