6922M

NSK
6922M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 110 mm, diamètre extérieur : 150 mm, largeur 20 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058961
N° MFR6922M
Prix2,032.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6922M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 110 mm, diamètre extérieur : 150 mm, largeur 20 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058961
N° MFR6922M
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
Prix2,032.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6922M BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Largeur de l’anneau extérieur
    20 mm
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43500 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6922M
  • Numéro CUP du fabricant
    029176026904
  • CUP_NON
    029176026904
  • Poids
    2.43 lb
  • Description
    6922M BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6922M est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 110 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur de 20 mm pour les applications lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif