61922 MA

SKF
61922 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 110 mm, diamètre extérieur : 150 mm, largeur 20 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058963
N° MFR61922 MA
Prix2,155.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61922 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 110 mm, diamètre extérieur : 150 mm, largeur 20 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058963
N° MFR61922 MA
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
Votre prix2,155.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
61922 MA BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    20 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Série
    619
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9802 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10116 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61922 MA
  • CUP_NON
    7316577095374
  • Poids
    2.38 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    61922 MA BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 110 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 150 mm et largeur de 20 mm pour les applications radiales lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues