61936 MA

SKF
61936 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 180 mm, diamètre extérieur : 250 mm, largeur 33 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058972
N° MFR61936 MA
Prix6,724.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61936 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 180 mm, diamètre extérieur : 250 mm, largeur 33 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058972
N° MFR61936 MA
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
Votre prix6,724.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
61936 MA BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    180 mm
  • Diamètre extérieur
    250 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    33 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    33 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Série
    619
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26752 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    30124 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61936 MA
  • CUP_NON
    7316577095398
  • Poids
    11.30 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    61936 MA BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 61936 MA présente un diamètre d'alésage de 180 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 250 mm et une largeur de 33 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues