7028BMG

NSK
7028BMG

Roulement à contact angulaire - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 210 mm, largeur de 33 mm, ouvert, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI00058976
N° MFR7028BMG
Prix1,809.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
7028BMG

Roulement à contact angulaire - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 210 mm, largeur de 33 mm, ouvert, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI00058976
N° MFR7028BMG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,809.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7028 BMG BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    210 mm
  • Largeur totale
    33 mm
  • Hauteur totale
    33 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    40 °
  • Matériau du roulement
    Acier (boules)
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    107000 N
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Pays d’origine
    JP
  • Largeur de l’anneau extérieur
    33 mm
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Série
    70
  • Poids
    8.71 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    029176036644
  • CUP_NON
    029176036644
  • Énoncé de la proposition 65
  • Description
    7028 BMG BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif