6928M

NSK
6928M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 140 mm, diamètre extérieur : 190 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058980
N° MFR6928M
Prix4,127.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6928M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 140 mm, diamètre extérieur : 190 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058980
N° MFR6928M
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
Votre prix4,127.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6928M BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    24 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Largeur de l’anneau extérieur
    24 mm
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    66500 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6928M
  • Numéro CUP du fabricant
    029176026911
  • CUP_NON
    029176026911
  • Poids
    4.41 lb
  • Description
    6928M BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6928M est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 140 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 190 mm et une largeur de 24 mm pour une utilisation industrielle.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif