61928 MA

SKF
61928 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 140 mm, diamètre extérieur : 190 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058982
N° MFR61928 MA
Prix4,622.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61928 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 140 mm, diamètre extérieur : 190 mm, largeur 24 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058982
N° MFR61928 MA
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
Votre prix4,622.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
61928 MA BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    24 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    24 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Série
    619
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14905 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    16186 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61928 MA
  • CUP_NON
    7316577095381
  • Poids
    4.54 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    61928 MA BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 61928 MA présente un diamètre d'alésage de 140 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 190 mm et une largeur de 24 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues