6938M

NSK
6938M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 190 mm, diamètre extérieur : 260 mm, largeur 33 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00059000
N° MFR6938M
Prix8,034.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6938M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 190 mm, diamètre extérieur : 260 mm, largeur 33 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00059000
N° MFR6938M
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
Prix8,034.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6938 M BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    190 mm
  • Diamètre extérieur
    260 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    33 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de l’anneau extérieur
    33 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Série
    69
  • Capacité de charge dynamique radiale
    113000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    127000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6938M
  • Numéro CUP du fabricant
    029176075209
  • CUP_NON
    029176075209
  • Poids
    11.46 lb
  • Description
    6938 M BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6938M est un roulement à billes à rainure profonde radial de 190 mm de diamètre avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 260 mm pour les machines lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif