6940M

NSK
6940M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 200 mm, diamètre extérieur : 280 mm, largeur 38 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00059003
N° MFR6940M
Prix6,579.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6940M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 200 mm, diamètre extérieur : 280 mm, largeur 38 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00059003
N° MFR6940M
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
Votre prix6,579.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6940 M BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    200 mm
  • Diamètre extérieur
    280 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    38 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Largeur de l’anneau extérieur
    38 mm
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    143000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6940M
  • Numéro CUP du fabricant
    029176075124
  • CUP_NON
    029176075124
  • Poids
    16.09 lb
  • Description
    6940 M BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6940M est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 200 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 280 mm et une largeur de 38 mm pour les machines robustes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif