6948M

NSK
6948M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 240 mm, diamètre extérieur : 320 mm, largeur 38 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00059014
N° MFR6948M
Prix8,429.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6948M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 240 mm, diamètre extérieur : 320 mm, largeur 38 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00059014
N° MFR6948M
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
Votre prix8,429.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6948M BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    240 mm
  • Diamètre extérieur
    320 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    38 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Largeur de l’anneau extérieur
    38 mm
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    154000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6948M
  • Numéro CUP du fabricant
    029176026928
  • CUP_NON
    029176026928
  • Poids
    18.74 lb
  • Description
    6948M BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6948M est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 240 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 320 mm et une largeur de 38 mm pour les applications lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif