6952M

NSK
6952M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 260 mm, diamètre extérieur : 360 mm, largeur 46 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00059021
N° MFR6952M
Prix10,821.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6952M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 260 mm, diamètre extérieur : 360 mm, largeur 46 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00059021
N° MFR6952M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10,821.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6952M BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    260 mm
  • Diamètre extérieur
    360 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    46 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Largeur de l’anneau extérieur
    46 mm
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    204000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6952M
  • Numéro CUP du fabricant
    029176026935
  • CUP_NON
    029176026935
  • Poids
    31.75 lb
  • Description
    6952M BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6952M est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 260 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 360 mm et une largeur de 46 mm pour les machines industrielles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif