61952 MA

SKF
61952 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 260 mm, diamètre extérieur : 360 mm, largeur 46 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00059023
N° MFR61952 MA
Prix9,861.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61952 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 260 mm, diamètre extérieur : 360 mm, largeur 46 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00059023
N° MFR61952 MA
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
Votre prix9,861.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
61952 MA BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    260 mm
  • Diamètre extérieur
    360 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    46 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    46 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Série
    619
  • Capacité de charge dynamique radiale
    47659 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    60698 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61952 MA
  • CUP_NON
    7316577095428
  • Poids
    32.61 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    61952 MA BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un alésage de 260 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 360 mm et une largeur de 46 mm pour les utilisations radiales robustes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues