6956M

NSK
6956M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 280 mm, diamètre extérieur : 380 mm, largeur 46 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00059028
N° MFR6956M
Prix8,632.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6956M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 280 mm, diamètre extérieur : 380 mm, largeur 46 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00059028
N° MFR6956M
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
Votre prix8,632.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6956 M BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    280 mm
  • Diamètre extérieur
    380 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    46 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Largeur de l’anneau extérieur
    46 mm
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    209000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6956M
  • Numéro CUP du fabricant
    029176068416
  • CUP_NON
    029176068416
  • Poids
    33.29 lb
  • Description
    6956 M BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6956M est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 280 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 380 mm et une largeur de 46 mm pour les applications robustes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif